Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDDING Permanent Marker 3300, mit Keilspitze, 10 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-20777
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-3300003
EAN/GTIN:
     4004764432592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker farbsortiert keilsp...
permanent marker
  • zur Beschriftung von fast allen Oberflächen
  • permanent, licht- und abriebbeständig
  • geruchsarm
  • Alugehäuse
  • nachfüllbar
  • mit Keilspitze
  • Strichbreite: 1 - 5 mm
  • wahlweise 1 oder 10 Stück in einer Farbe, 4teilig farbig sortiert (schwarz, rot, blau und grün) oder 10teilig farbig sortiert in 10 verschiedenen Farben
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Geruchsarm:
Ja
Wasserfest:
Ja
Anzahl Marker:
10
Clip-Kappe:
Nein
Material Gehäuse:
Aluminium
VE:
10 Stück
Farbe Kappe:
blau
Rundspitze:
Nein
Offen lagerungsfähig:
Nein
Farbe Gehäuse:
weiss
Strichbreite:
01. Mai mm
Material Kappe:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: edding permanent marker, 20777, 20777-SW81, Marker, Edding, Marker (Textmarker), Leuchtmarker, Leuchtmarker-Set, Highlighter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,639*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,369*
€ 2,81911
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,349*
€ 2,79531
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,179*
€ 2,59301
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,139*
€ 2,54541
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,059*
€ 2,45021
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,639*
€ 1,95041
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.