Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDDING Permanent Marker 3300, mit Keilspitze, 10 Stück, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-20778
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-3300004
EAN/GTIN:
     4004764432608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
edding permanentmarker 1-5mm grün k...
permanent marker
  • zur Beschriftung von fast allen Oberflächen
  • permanent, licht- und abriebbeständig
  • geruchsarm
  • Alugehäuse
  • nachfüllbar
  • mit Keilspitze
  • Strichbreite: 1 - 5 mm
  • wahlweise 1 oder 10 Stück in einer Farbe, 4teilig farbig sortiert (schwarz, rot, blau und grün) oder 10teilig farbig sortiert in 10 verschiedenen Farben
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Geruchsarm:
Ja
Wasserfest:
Ja
Anzahl Marker:
10
Clip-Kappe:
Nein
Material Gehäuse:
Aluminium
VE:
10 Stück
Farbe Kappe:
grün
Rundspitze:
Nein
Offen lagerungsfähig:
Nein
Farbe Gehäuse:
weiss
Strichbreite:
01. Mai mm
Material Kappe:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: edding permanent marker, 20778, 20778-SW81, Marker, Edding
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.