Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker edding 400, feine Spitze, rot, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-20780
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-400002
EAN/GTIN:
     4004764442775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labmarker
Labormarker
Laborstift
Permanent Marker
  • feine Kunststoffspitze
  • nachfüllbar
  • permanent und geruchsarm
  • Strichbreite: 1 mm
  • VE: 1 bzw. 10 Stück in einer Farbe oder farbsortiert oder 4er-Set (schwarz, rot, blau, grün)
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Stück pro Paket:
10
Geruchsarm:
Ja
Wasserfest:
Ja
Anzahl Marker:
10
Clip-Kappe:
Ja
Material Gehäuse:
Aluminium
Farbe Kappe:
rot
Rundspitze:
Ja
Stück/Paket:
10
Offen lagerungsfähig:
Nein
Farbe Gehäuse:
weiss
Strichbreite:
1 mm
Material Kappe:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Permanentmarker, permanent marker rot, permanent marker, permanentmarker edding, 20780, 20780-SW81, Marker, Edding, Fineliner (Folienschreiber), Schreibgerät (Folienschreiber), Faserschreiber (Folienschreiber), OHP-Stift
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
101
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,38*
€ 22,81*
3 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 14,71*
€ 23,49*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 19,16*
€ 26,77*
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,75*
€ 30,13*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,77*
€ 31,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,25*
€ 31,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,05*
€ 29,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,03*
€ 28,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,42*
€ 27,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,16*
€ 22,80
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,916* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.