Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 500, m. Keilspitze 2-7 mm, schwarz, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-20784
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-500001
EAN/GTIN:
     4004764426591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker edding keilspitze 2...
permanent marker

Alugehäuse, mit universeller Keilspitze, nachfüllbar. Wisch- und wasserfeste, schnell trocknende, lichtbeständige und geruchsarme Tinte (ohne Toluol/Xylol). Hervorragend geeignet zum Kennzeichnen, Malen oder Beschriften fast aller Materialien, auch Kunststoff, Metall und Glas.

  • Mit Keilspitze
  • Strichbreite 2-7 mm
  • 1 oder 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geruchsarm:
Ja
Wasserfest:
Ja
Anzahl Marker:
10
Clip-Kappe:
Nein
Farbe Kappe:
schwarz
Rundspitze:
Nein
Verpackungseinheit/Stück:
10
Offen lagerungsfähig:
Nein
Strichbreite:
02. Jul mm
Material Kappe:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: permanent marker schwarz, 20784, 20784-SW81, Marker, Edding, Marker (Textmarker), Leuchtmarker, Leuchtmarker-Set, Highlighter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,918*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,098*
€ 4,87662
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,968*
€ 4,72192
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,818*
€ 4,54342
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,688*
€ 4,38872
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,558*
€ 4,23402
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,918*
€ 3,47242
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.