Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 500, m. Keilspitze 2-7 mm, rot, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-20785
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-500002
EAN/GTIN:
     4004764426607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
edding permanent marker 2-7mm
permanent marker

Alugehäuse, mit universeller Keilspitze, nachfüllbar. Wisch- und wasserfeste, schnell trocknende, lichtbeständige und geruchsarme Tinte (ohne Toluol/Xylol). Hervorragend geeignet zum Kennzeichnen, Malen oder Beschriften fast aller Materialien, auch Kunststoff, Metall und Glas.

  • Mit Keilspitze
  • Strichbreite 2-7 mm
  • 1 oder 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Geruchsarm:
Ja
Wasserfest:
Ja
Anzahl Marker:
10
Clip-Kappe:
Nein
Farbe Kappe:
blau
Rundspitze:
Nein
Verpackungseinheit/Stück:
10
Offen lagerungsfähig:
Nein
Strichbreite:
02. Jul mm
Material Kappe:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: edding permanent marker, 20785, 20785-SW81, Marker, Edding, Marker (Textmarker), Leuchtmarker, Leuchtmarker-Set, Highlighter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.