Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 500, m. Keilspitze 2-7 mm, grün, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-20787
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-500004
EAN/GTIN:
     4004764426621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
edding permanent marker 2-7mm
permanent marker

Alugehäuse, mit universeller Keilspitze, nachfüllbar. Wisch- und wasserfeste, schnell trocknende, lichtbeständige und geruchsarme Tinte (ohne Toluol/Xylol). Hervorragend geeignet zum Kennzeichnen, Malen oder Beschriften fast aller Materialien, auch Kunststoff, Metall und Glas.

  • Mit Keilspitze
  • Strichbreite 2-7 mm
  • 1 oder 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Geruchsarm:
Ja
Wasserfest:
Ja
Anzahl Marker:
10
Clip-Kappe:
Nein
Farbe Kappe:
grün
Rundspitze:
Nein
Verpackungseinheit/Stück:
10
Offen lagerungsfähig:
Nein
Strichbreite:
02. Jul mm
Material Kappe:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: edding permanent marker, 20787, 20787-SW81, Marker, Edding
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 28,35*
€ 38,92*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 29,19*
€ 40,02*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.