Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 800, m. Keilspitze, 4-12 mm, schwarz, 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-20804
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-800001
EAN/GTIN:
     4004764828524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker keilspitze schwarz ...
permanent marker

Alugehäuse, mit universeller Keil-oder Rundspitze, nachfüllbar. Wisch- und wasserfeste, schnell trocknende, lichtbeständige und geruchsarme Tinte (ohne Toluol/Xylol). Hervorragend geeignet zum Kennzeichnen, Malen oder Beschriften fast aller Materialien, auch Kunststoff, Metall und Glas.

  • Mit Keilspitze
  • Strichbreite 4 - 12 mm
  • 1 oder 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Stück pro Paket:
5
Geruchsarm:
Ja
Wasserfest:
Ja
Anzahl Marker:
5
Clip-Kappe:
Nein
Material Gehäuse:
Aluminium
Farbe Kappe:
schwarz
Rundspitze:
Nein
Stück/Paket:
5
Offen lagerungsfähig:
Nein
Farbe Gehäuse:
weiss
Strichbreite:
04. Dez mm
Material Kappe:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: permanent marker schwarz, 20804, 20804-SW81, Marker, Edding
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Pakete (ab € 4,626* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.