Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 800, m. Keilspitze, 4-12 mm, grün, 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-20807
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-800004
EAN/GTIN:
     4004764828555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker keilspitze 4-12
permanent marker

Alugehäuse, mit universeller Keil-oder Rundspitze, nachfüllbar. Wisch- und wasserfeste, schnell trocknende, lichtbeständige und geruchsarme Tinte (ohne Toluol/Xylol). Hervorragend geeignet zum Kennzeichnen, Malen oder Beschriften fast aller Materialien, auch Kunststoff, Metall und Glas.

  • Mit Keilspitze
  • Strichbreite 4 - 12 mm
  • 1 oder 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Stück pro Paket:
5
Geruchsarm:
Ja
Wasserfest:
Ja
Anzahl Marker:
5
Clip-Kappe:
Nein
Material Gehäuse:
Aluminium
Farbe Kappe:
grün
Rundspitze:
Nein
Stück/Paket:
5
Offen lagerungsfähig:
Nein
Farbe Gehäuse:
weiss
Strichbreite:
04. Dez mm
Material Kappe:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: edding permanent marker, 20807, 20807-SW81, Marker, Edding, Marker (Textmarker), Leuchtmarker, Leuchtmarker-Set, Highlighter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Pakete (ab € 4,658* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.