Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 850 Permanent Marker, Keilspitze 5-16 mm, rot, 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-20832
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-850002
EAN/GTIN:
     4004764828500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Ink Ball
Kuli-Füller
  • zur Beschriftung von fast allen Oberflächen
  • permanent, licht- und abriebbeständig
  • geruchsarm
  • Alugehäuse
  • nachfüllbar
  • Keilspitze: ca. 5 - 16 mm
  • 1 oder 5 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Stück pro Paket:
5
Geruchsarm:
Ja
Wasserfest:
Ja
Anzahl Marker:
5
Clip-Kappe:
Nein
Material Gehäuse:
Aluminium
Farbe Kappe:
rot
Rundspitze:
Nein
Stück/Paket:
5
Offen lagerungsfähig:
Nein
Farbe Gehäuse:
weiss
Strichbreite:
Mai 16 mm
Material Kappe:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, edding permanentmarker 5-16mm keilspitze, permanent marker, edding permanent marker, 20832, 20832-SW81, Marker, Edding, Marker (Textmarker), Leuchtmarker, Leuchtmarker-Set, Highlighter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 30,34*
€ 41,97*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 31,20*
€ 43,23*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.