| |
|
| Artikel-Nr.: 224-21011 Herst.-Nr.: SYLWIA ARM S SP-A,SCHWARZ EAN/GTIN: 5900978083812 |
| | |
|
| | |
| Der Freischwinger "Sylwia" ist mit einem Schwingergestell aus Stahlrohr ausgestattet. Die gepolsterten Sitz- und Rückenflächen sind mit echtem Leder bezogen und in verschiedenen Farben erhältlich. - stapelbar
- Bezug: echtes Leder
- inkl. Bodengleiter
- Material: Stahlrohr
- Sitzmasse (B/T/H): 480 x 470 x 480 mm
Weitere Informationen: | | Anlieferung: | Montiert | Farbe: | schwarz | Farbe Rückenfläche: | schwarz | Gestellform: | Rundrohrfuss | Sitzbreite: | 460 mm | Material Armflächenbezug: | Leder | Farbe Gestell: | chromsilber | Belastbarkeit: | 110 kg | Garantie: | 5 Jahre | Bezug: | Leder | Sitzhöhe: | 480 mm | Farbe Sitzfläche: | schwarz | Sitztiefe: | 430 mm | Gewicht: | 9,25 kg | inklusive Armlehnen: | Ja | Material Sitzfläche: | Leder | Material Gestell: | Stahlrohr, verchromt | GS-geprüft: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, konferenzstuhl schwarz mit armlehne freischwinger stoffbezug, freischwinger leder schwarz, freischwinger, 21011, 21011-SW81, Schwingerstuhl, Stuhl, Schwingersessel, Besprechungsstuhl, Besucher-Stuhl |
| | |
| |