Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-21024 Herst.-Nr.: 2318102 EAN/GTIN: 4002390001533 |
| | |
|
| | |
| - aus weissem, bruchsicherem Kunststoff
- rote gummiartige Lippe am Klemmer hält das Papier sicher fest
- auch zum Aufhängen geeignet
- Klemmweite ca. 9 mm
- Plattenstärke: 3 mm
- in 5 Grössen erhältlich:
A5 (245 x 160 x 15 mm) A4 (330 x 220 x 15 mm) A4 quer (308 x 245 x 15 mm) A3 (455 x 308 x 15 mm) A3 quer (430 x 330 x 15 mm)
Weitere Informationen: | | Material Bügelklemme: | Kunststoff | Abwaschbar: | Ja | Farbe: | weiss | Ausführung: | Mit spezieller Gummilippe für festen Halt | Stück pro Paket: | 1 | Format: | DIN A3 | Material Klemmbrett: | Kunststoff | Grösse: | DIN A3 hoch | Farbe Bügelklemme: | weiss | Klemmweite: | 9 mm | Stück/Paket: | 1 | Höhe: | 455 mm | Bruchsicher: | Ja | Breite: | 308 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, maul blockklemme, blockklemme, 21024, 21024-SW81, Schreibbrett, Schreibboard, Klemmboard, Schreibauflage, Schreibunterlage (Klemmbrett), Kassenblockhülle (Büro), Klemmplatte (Büro) |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,73* | € 15,65* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 11,38* | € 16,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,01* | € 17,45* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 12,27* | € 18,20* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,52* | € 23,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|