Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Gurtkassette, Schraubbefestigung, 5 m, Gurt blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-211285
Hersteller:
     Guidesystems
Herst.-Nr.:
     GL 425-02
EAN/GTIN:
     4251021116539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
  • Gehäuse aus robustem und unempfindlichem, schwarzem Kunststoff
  • Länge = Gurtauszug
Weitere Informationen:
Gurtfarbe:
blau
Verbindung:
Gurt
Farbe Gurt:
dunkelblau
Max. Abstand:
5 m
Fliesskraftbremse:
Nein
Empfohlene Gurtzuglänge:
5 m
Panikverschluss:
Nein
Befestigungsart:
Kassette
Höhe:
155 mm
Farbe Pfosten:
schwarz
Gewicht:
0.9 kg
Material Gehäuse:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette, 211285, 211285-SW81, Wegeleitsystem, Gurtabsperrung, Abgrenzung, Absperrsysteme, Absperrgurt, Leitsystem, Absperrkette, Absperrung, Gurtsystem, Gurtpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 111,28*
€ 140,56*
Frei Haus
ab € 127,07*
€ 159,51*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,56*
€ 167,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,13*
€ 164,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,10*
€ 159,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.