Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Gurtkassette, Schraubbefestigung, 8 m, Gurt, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-211325
Hersteller:
     Guidesystems
Herst.-Nr.:
     GLW 480-02
EAN/GTIN:
     4251021116850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
  • Gehäuse aus robustem und unempfindlichem, schwarzem Kunststoff
  • Länge = Gurtauszug
Weitere Informationen:
Verbindung:
Gurt
Farbe Gurt:
dunkelblau
Max. Abstand:
8 m
Fliesskraftbremse:
Nein
Befestigungsart:
Kassette
Farbe Pfosten:
schwarz
Material Gehäuse:
Kunststoff
Zubehör:
Wandclip
Gurtfarbe:
blau
Empfohlene Gurtzuglänge:
8 m
Panikverschluss:
Nein
Höhe:
155 mm
Gewicht:
1,1 kg
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette, 211325, 211325-SW81, Wegeleitsystem, Gurtabsperrung, Abgrenzung, Absperrsysteme, Absperrgurt, Leitsystem, Absperrkette, Absperrung, Gurtsystem, Gurtpfosten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,59*
€ 144,83*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 149,71*
€ 184,19*
Frei Haus
ab € 170,50*
€ 209,46*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,67*
€ 217,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,14*
€ 209,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,68*
€ 190,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.