Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten RS-Guideline GLA 55, Gurtfabe rot, 2er-Set, B 50 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-211352
Hersteller:
     Guidesystems
Herst.-Nr.:
     GLA 55/01-2.3
EAN/GTIN:
     4251021109647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Edelstahl-Gurtpfosten mit 4-Wege-Kassette
  • 3-fache Andockmöglichkeit
  • Gurtauszugslänge: 2,3 m (empfohlen bis 2 m)
  • Gurtfarben: Rot, Schwarz und Blau
  • Masse: H 985 x ø 360 mm (Fuss)
  • Gewicht ca. 9 kg
Weitere Informationen:
Verbindung:
Gurt
Farbe Gurt:
rot
Max. Abstand:
02. Mrz m
Fliesskraftbremse:
Nein
Befestigungsart:
4-Wegekassette
Farbe Pfosten:
Edelstahl
Durchmesser Fuss:
360 mm
Farbe Standfuss:
Edelstahl
Fuss:
Tellerfuss
Gurtfarbe:
rot
Empfohlene Gurtzuglänge:
2 m
Panikverschluss:
Nein
Höhe:
985 mm
Gewicht:
7,1 kg
Material Fuss:
Edelstahl
Gurtbreite in mm:
50
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, rs-guidesystems gurtpfosten rot, absperrpfosten, rs-guidesystems absperrpfosten, 211352, 211352-SW81, Wegeleitsystem, Gurtabsperrung, Abgrenzung, Absperrsysteme, Absperrgurt, Leitsystem, Absperrkette, Absperrung, Gurtsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 129,46*
€ 163,05*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 130,09*
€ 163,05*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 148,305*
€ 183,155*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 229,80*
€ 278,90*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 245,42*
€ 297,19*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 297,19*
€ 353,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 293,27*
€ 348,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 273,36*
€ 325,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 265,25*
€ 315,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 245,42*
€ 292,05
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 122,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_48285
ab € 145,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.