Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten RS-Guideline GLA 55, Gurtfabe blau, 2er-Set, B 50 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-211355
Hersteller:
     Guidesystems
Herst.-Nr.:
     GLA 55-S/02-2,3 02-2,3 EDELSTAHL, G
EAN/GTIN:
     4251021109661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Edelstahl-Gurtpfosten mit 4-Wege-Kassette
  • 3-fache Andockmöglichkeit
  • Gurtauszugslänge: 2,3 m (empfohlen bis 2 m)
  • Gurtfarben: Rot, Schwarz und Blau
  • Masse: H 985 x ø 360 mm (Fuss)
  • Gewicht ca. 9 kg
Weitere Informationen:
Verbindung:
Gurt
Farbe Gurt:
blau
Max. Abstand:
02. Mrz m
Fliesskraftbremse:
Nein
Befestigungsart:
4-Wegekassette
Farbe Pfosten:
Edelstahl
Durchmesser Fuss:
360 mm
Farbe Standfuss:
Edelstahl
Fuss:
Tellerfuss
Gurtfarbe:
blau
Empfohlene Gurtzuglänge:
2 m
Panikverschluss:
Nein
Höhe:
985 mm
Gewicht:
7,1 kg
Material Fuss:
Edelstahl
Gurtbreite in mm:
50
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten, 211355, 211355-SW81, Wegeleitsystem, Gurtabsperrung, Abgrenzung, Absperrsysteme, Absperrgurt, Leitsystem, Absperrkette, Absperrung, Gurtsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 260,93*
€ 317,48*
Frei Haus
ab € 296,91*
€ 359,78*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 317,48*
€ 377,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 314,05*
€ 373,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 294,91*
€ 350,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 288,17*
€ 342,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 260,93*
€ 310,51
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 130,465* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.