Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Dokumententaschen, C5, oh. Druck


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-21755
Hersteller:
     MD Securepack
Herst.-Nr.:
     MD1204010500
EAN/GTIN:
     4016737006136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Begleitpapiertasche
  • Selbstklebetasche aus hochwertiger, extra starker Folie
  • stets griffbereit im praktischen Spenderkarton
  • Schutzpapier: lässt sich schnell und sicher abziehen
  • DIN C5: 235 x 175 mm
  • 500 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Wasserfest:
Ja
Recyclebar:
Ja
Aufdruck:
ohne
Format:
DIN C5
Fenster:
mit Fenster
Klebung:
selbstklebend
Material:
Weich-Polyethylen (LDPE)
Höhe:
235 mm
Breite:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, begleitpapiertaschen c5 neutral, begleitpapiertaschen c5, begleitpapiertasche, 21755, 21755-SW81, Dokumententaschen, Dokumententasche, Couverts, Couvert, Taschen für Dokumente, Spenderkarton, Versandtasche, Briefumschlag, Selbstklebetasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 30,12*
€ 40,76*
Frei Haus
ab € 37,83*
€ 50,60*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,76*
€ 48,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,58*
€ 48,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,94*
€ 46,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,70*
€ 44,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,16*
€ 43,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,12*
€ 35,84
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,06024* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.