Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten-Anhängeschlaufen, oval, 1000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-21966
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     ANH10520X-S
EAN/GTIN:
     4250510821596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten-Drahtschlinge
Etikettenanhängeschlaufe
Etikettendraht
Preisauszeichnung

oval (Birnenform)
1,4 x 35 mm, gehärtet und gebläut
lose im Karton zu 1.000 Stück

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
Anhängeschlaufen
Material:
Stahl
Anzahl:
1000
Breite:
01. Apr mm
Länge:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: etikettenanhängeschlaufen 1,4x35, etiketten drahtschlinge, 21966, 21966-SW81, Warenanhänger, Hängeetiketten, Hängeschilder, Stückwarenanhänger, Anhänger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 23,05*
€ 31,72*
Frei Haus
ab € 27,45*
€ 37,34*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,72*
€ 37,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,18*
€ 37,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,18*
€ 35,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,04*
€ 34,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,25*
€ 33,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,05*
€ 27,43
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.