Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschrank, Edelstahl, 600 x 900 x 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-22724
Hersteller:
     Reinsch
Herst.-Nr.:
     HÄ003
EAN/GTIN:
     4260336540380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastronomie-Hängeschrank
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank

In der Lebensmittelindustrie, der Gastronomie, als Design-Schrank im Büro und überall dort, wo es auf höchste hygienische Ansprüche ankommt, sind diese Schränke erste Wahl. Korpus aus Edelstahl (V2A 4301), 1 mm stark, einseitig gebürstet, sauber abgekantet und bearbeitet. Die Einlegeböden sind in Rasterschienen höhenverstellbar.

  • 2 Böden
  • Türbild: glatt
  • mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
  • Masse: H 600 x T 320 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Anlieferung:
Montiert
Material Türen:
Edelstahl
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Abschliessbar:
Ja
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Edelstahl
Traglast Fachboden:
25 kg
Tiefe:
320 mm
Farbe Korpus:
Edelstahl
Höhe:
600 mm
Gewicht:
22 kg
Breite:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, gastronomie hängeschrank, 22724, 22724-SW81, Hängeschränke, Edelstahlschränke, Edelstahlschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 822,62*
€ 946,26*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 867,39*
€ 987,91*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 890,32*
€ 1.017,55*
Frei Haus
ab € 1.035,43*
€ 1.181,49*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,26*
€ 1.126,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,40*
€ 1.125,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,61*
€ 1.089,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,91*
€ 1.050,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,62*
€ 978,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.