Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Rollcontainer 36, Stahl/Holz, 1 Schub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-228382
Hersteller:
     Pure
Herst.-Nr.:
     292500
EAN/GTIN:
     4251898818932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer

Nahezu unverwüstlich, sehr belastbar und an beliebigen Arbeitsplätzen einsetzbar '“ das sind die wichtigsten Attribute des Rollcontainers 36 mit hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahlkorpus.

Der Rollcontainer 36 mit den kompakten Abmessungen von B 435 x T 565 x H 567 mm vereint praktische Funktionalität mit modernem, geschmackvollem Design. Sie bekommen das innovative Büromöbel mit stilvoller Holzfront in vielen verschiedenen Farbkombinationen, die Sie passend zur Einrichtung Ihrer Arbeitsumgebung auswählen. Die Abdeckplatten des Containers und seine Blenden sind zusätzlich mit einer Beschichtung aus widerstandsfähigem Melaminharz versehen, um sie unempfindlich gegen Schmutz und Beschädigungen zu machen.

Der kleine, abschliessbare Container bietet in seinem Inneren jede Menge Platz: Über dem Unterschrank befindet sich ein Schub, den Sie mithilfe einer seitlichen Griffnut öffnen und schliessen. Die Schublade verfügt im Inneren über eine Materialschale für kleines Arbeits- und Schreibzubehör. Sie schieben den mobilen Schrank auf vier Rädern zu seinem Einsatzort und betätigen die zwei Feststellbremsen für einen sicheren Stand.

Ausführung:

  • Abschliessbarer Rollcontainer mit Unterschrank und 1 Schublade
  • Seitliche Griffnut
  • 4 Rollen
  • Materialschale im Lieferumfang enthalten

Korpus, Blenden und Schub:

  • Material Korpus: Stahl, pulverbeschichtet
  • Abdeckplatte und Blenden aus Holz mit Melaminharzbeschichtung
  • Farbe: Verschiedene Farbkombinationen erhältlich

Schublade:

  • Material: Kunststoff
  • Teilauszug und Selbsteinzug
  • Belastung: bis 15 kg

Schliesssystem:

  • Zentralverschluss
  • Schloss mit Wechselzylinder und Kippschlüssel

Rollen:

  • Material: Kunststoff
  • Feststellbremsen: 2 Stück

Weitere Details:

  • Praktisch und kompakt
  • Masse: B 435 x T 565 x H 567 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
Ahorn
Feststellbare Rollen:
Ja
Traglast Schublade:
15 kg
Abschliessbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl, pulverbeschichtet
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Eigenmarke:
Pure
Tiefe:
565 mm
Farbe Korpus:
weissaluminium
Selbsteinzug:
Ja, ohne Dämpfung
Material Blenden:
Holz, melaminharzbeschichtet
Material Schübe:
Kunststoff
Anzahl Schubladen:
1
Material Abdeckplatte:
Holz, melaminharzbeschichtet
Höhe:
567 mm
Auszug:
Teilauszug
Breite:
435 mm
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer ahorn, rollcontainer, 228382, 228382-SW81, Persönlicher mobiler Container, Trolley (Rollcontainer), Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Schubladencontainer, Unterstellcontainer (Rollcontainer), Caddy (Rollcontainer)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 267,28*
€ 324,49*
Frei Haus
ab € 339,48*
€ 404,50*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,49*
€ 386,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,39*
€ 380,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,63*
€ 366,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,65*
€ 360,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,28*
€ 318,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.