Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Multitable, manuell höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1200 x T 800 x H 708-1118 mm, lichtgrau/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-229257
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     293180
EAN/GTIN:
     4250510871102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Wie wäre es mit einem 1200 mm breiten und 800 mm tiefen Schreibtisch, der manuell höhenPKrstellbar ist Die klassische, rechteckige Form hat sich bei Tischen aller Art bewährt. Die Vorteile liegen deutlich auf der Hand: Sie bietet viel Platz zum Arbeiten und ist rundweg mit anderen Büromöbeln oder Tischformen kombinierbar. Gerade auch der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Stosskanten aus Kunststoff PKrdankt der Tisch seine strapazierfähige und leicht zu reinigende Oberfläche. Die farbliche Komponente sollte man bei der Einrichtung nicht unterschätzen. Das Dekor in Lichtgrau ist eher neutral und zurückhaltend, sodass andere Farbtöne mehr zur Geltung kommen dürfen. Mit einem Gestell in Weissaluminium bekommen wir einen runden Abschluss. Die Tischplatte sitzt fest auf dem stabilen T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl mit Rollen. Die mittels Kurbel PKrlängerbaren Gestellbeine PKrfügen über eine 1-stufige manuelle HöhenPKrstellung innerhalb von 708 bis 1118 mm. PKrwenden Sie den Tisch reziprok als Steh- oder Sitzarbeitsplatz. Sie fördern dadurch eine bewegungsreiche, gesunde Körperhaltung und steigern Ihre Leistungsfähigkeit spürbar.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Mittels Kurbel einstufig Manuell höhenPKrstellbar
  • Rollen

Weitere Details:

  • Einfache Selbstmontage
  • Belastbarkeit: 68 kg dynamisch, 90 kg statisch
  • Masse (B x T x H): 1200 x 800 x 708-1118 mm
  • TÜV geprüft
Weitere Informationen:
Gestellform:
T-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Höhenverstellung:
manuell
Bodenausgleich:
Nein
Höhe von:
708 mm
Belastbarkeit dynamisch:
68 kg
Gestellauszug:
einstufig
Hubgeschwindigkeit:
13 mm/s
Verkettung:
nicht möglich
Zertifikate:
TÜV geprüft
Farbe:
lichtgrau
Belastbarkeit statisch:
90 kg
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Nein
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
1118 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Ausführung Gestell:
Rollen
Gattung:
708
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
1200 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, hubschreibtisch xe19, sitz steh schreibtisch, 229257, 229257-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,02*
€ 515,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,45*
€ 507,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,01*
€ 479,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,38*
€ 464,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,69*
€ 420,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.