Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-tlg. Büromöbel-Set, Schreibtisch STANDARD, elektrisch höhenPKrstellbar, Ahorn/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-229592
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     293790
EAN/GTIN:
     4250510871331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büromöbelset mit Schreibtisch

Das 2-tlg. Büromöbel-Set mit Schreibtisch STANDARD mit den Abmessungen 1600 x 800 (B x T) mm erfüllt alle Anforderungen an eine zeitgemässe Arbeitsplatzgestaltung. Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Eine beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 3 mm Kunststoffumleimer trägt zur Kratzunempfindlichkeit bei, sodass Sie lange etwas von Ihrem Tisch haben. Die farbliche Komponente sollte man bei der Möblierung nicht PKrnachlässigen. Die Farbvariante in Ahorn erzeugt eine belebende, freundliche PKrknüpfung. Eine Steigerung für das Wohlgefühl. Ein Gestell in Weissaluminium RAL 9006 schliesst das Erscheinungsbild ab. Die Tischplatte fusst fest auf dem robusten C-Fuss-Gestell aus Aluminium, Stahl. Zum NiPKllieren von Bodenungleichmässigkeiten drehen Sie einfach die Ausgleichsschrauben in den Füssen. Mithilfe der 1-stufigen elektrischen HöhenPKrstellung können Sie die Tischbeine inmitten des Bereichs von 728 bis 1188 mm bewegen. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektiPKs Konzept, das sich komfortabel der eigenen Körpergrösse anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel. Ein Rollcontainer mit Utensilienauszug, einer kleinen und zwei grossen Schubladen macht das 2-tlg. Büromöbel-Set komplett.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell
  • Material: Aluminium, Stahl, in Weissaluminium RAL 9006
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 728 bis 1188 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 20 mm/s mit 1 Motor
  • Lautstärke: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich

Weitere Details:

  • Im Lieferumfang enthalten: Rollcontainer mit Utensilienauszug, einer kleinen und zwei grossen Schubladen
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 65 kg dynamisch, 120 kg statisch
  • Schreibtisch STANDARD-Masse (B x T x H): 1600 x 800 x 728-1188 mm

Rollcontainer

  • Stahlkorpus, Blenden und Abdeckplatte aus Holzdekor
  • 3 Kunststoffschübe + Utensilienschub
  • Auszugssperre
  • Zylinderschloss
  • Masse: B 420 x T 800 x H 537 mm
Weitere Informationen:
Gestellform:
C-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Anzahl Motoren:
1
Höhenverstellung:
elektrisch
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
728 mm
Belastbarkeit dynamisch:
65 kg
Gestellauszug:
einstufig
Hubgeschwindigkeit:
20 mm/s
Verkettung:
nicht möglich
Farbe:
Ahorn
Belastbarkeit statisch:
120 kg
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Höhe bis:
1188 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium RAL 9006
Belastbarkeit:
65 kg dynamisch, 120 kg statisch kg
Akzentleiste:
Nein
Motorgeräusch:
<50 dB(A)
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
Memory Master
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
1600 mm
Material Gestell:
Aluminium; Stahl
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Kombination, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, vxe19/3 sitz-steh-schreibtisch, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 229592, 229592-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 811,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,21*
€ 1.101,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,21*
€ 1.092,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,53*
€ 1.052,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 855,32*
€ 1.017,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,52*
€ 965,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.