Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Besprechungstisch Planova Basic, mit Tischanschlussfeld, Oval, T-Fuss B 2000 x T 1000 x H 717 mm, Buche/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-229704
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     294640
EAN/GTIN:
     4250510935996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch oval
besprechungstisch

Der Besprechungstisch Planova Basic mit den Massen 2000 x 1000 (B x T) mm ist besonders variabel, modern und durchdacht für insbesondere grosse Unternehmen oder Grossraumbüros, in denen viele Mitarbeiter gleichzeitig arbeiten. Optimal für Konferenz- und Meetingräume ist dieser ovale Tisch, der freistehend im Raum nutzbar ist und Gespräche auf Augenhöhe ermöglicht. Die Spanplatte mit beidseitig melaminharzbeschichteter Oberfläche und Kunststoffumleimer wappnet Sie für den alltäglichen Einsatz. In Buche löst der Ovaltisch Freude und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung erzeugt wird. Durch das Gestell in Weissaluminium RAL 9006 bekommen wir einen angenehmen Abschluss. Ein fester, wackelfreier Stand '“ keine Herausforderung für das pulverbeschichtete Stahl-Gestell in T-Fuss-Form mit Gleitern sowie Nivellierungsschrauben. Wort- und bildkräftige Präsentationen bereichern das Tagesgeschäft. Und effizient integrierte Lösungen, wie das Tischanschlussfeld, sorgen dafür, dass Notebooks, Smartphones, Tablets etc. stets die beste Verbindung bekommen.

Tischplatte:

  • Tischform: Oval
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Mit Akzentleiste in Bordeauxviolett
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusive
  • Abmessungen: B 2000 x T 1000 x H 717 mm
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Gestellform:
T-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Anzahl Personen:
bis 6
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Höhe:
717 mm
Bodenausgleichsschrauben:
Ja
Desinfektionsmittelbeständig:
Ja
Plattenstärke:
25 mm
Farbe:
Buche
Tischanschlussfeld:
Ja (inkl. 2 x Schukoanschluss, 2 x RJ-45-Netzwerkanschluss, 1 x VGA-Anschluss, 3 m Netzanschlusskabel 230 V)
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Akzentfarbe:
bordeauxviolett
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium RAL 9006
Akzentleiste:
Ja
Tiefe:
1000 mm
Material:
Spanplatte
Breite:
2000 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Oval
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch l 2000 x t 1000 x h 1100 mm, 229704, 229704-SW81, Konferenztische, Tischanlage (Besprechungstisch, Konferenztisch), Couchtisch (Besprechungstisch, Konferenztisch), Ovaltisch (Besprechungstisch, Konferenztisch), Klapptisch (Besprechungstisch, Konferenztisch), Quadrattisch (Besprechungstisch, Konferenztisch), Sonderformtisch (Besprechungstisch, Konferenztisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 739,77*
€ 867,39*
Frei Haus
ab € 879,50*
€ 1.024,24*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,39*
€ 1.032,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,71*
€ 1.031,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,59*
€ 1.001,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,52*
€ 960,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,77*
€ 880,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.