Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Komfort, elektrisch höhenPKrstellbar, Freiform, Ansatz rechts, C-Fuss B 1800 x T 1000/800 x H 655-1305 mm, lichtgrau/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-230191
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     295640
EAN/GTIN:
     4250510872277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Eine echte PKrstärkung für Ihr Mobiliar. Exakt dies PKrkörpert der elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch Komfort in den Massen B 1800 x T 800/1000,00 mm. Ungewöhnlich, unkonPKntionell... klingt grossartig, oder Ist es auch! Probieren Sie mal etwas Neues aus, beispielsweise einen Freiform-Tisch. Dieser hält ordentlich Platz bereit und ist definitiv ein Hingucker. Nicht zuletzt wegen der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 3 mm Kunststoff-Kantenschutz erhält der Tisch seine pflegeleichten, widerstandsfähigen und langlebigen Eigenschaften. Nicht zu unterschätzen ist die farbliche Komponente. Betrachten wir das Farbdekor in Lichtgrau. Es ist eher neutral und unauffällig, sodass andere Farbtöne mehr zur Geltung kommen dürfen. Das C-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Aluminium mit Bodenausgleichsschrauben ist besonders robust sowie standfest. In Weissaluminium RAL 9006 bekommt das Ganze einen angenehmen Abschluss. Mithilfe der zweistufigen elektrischen HöhenPKrstellbarkeit können Sie das Gestell im Bereich von 655 bis 1305 mm regulieren. Halten Sie während der Arbeitszeit hin und wieder Phasen des Sitzens und Stehens ein. Langfristig offenbaren Sie Ihrem Körper '“ vor allem der Rückenpartie '“ eine grosse Wohltat. Für den Fall, dass wir mal jemand oder etwas übersehen sollten. Dann tritt der Kollisionsschutz in Aktion, der mit seiner Stoppautomatik beim Hoch- und Runterfahren des Tisches Zusammenstösse unterbindet.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz rechts
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell aus Aluminium
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Zweistufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 40 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich und Kollisionsschutz

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 65 kg dynamisch, 120 kg statisch
  • Masse: B 1800 x T 1000,00/800 x H 655-1305 mm
  • TÜV geprüft
Weitere Informationen:
Gestellform:
C-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Anzahl Motoren:
2
Höhenverstellung:
elektrisch
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
655 mm
Belastbarkeit dynamisch:
65 kg
Gestellauszug:
zweistufig
Hubgeschwindigkeit:
40 mm/s
Verkettung:
nicht möglich
Zertifikate:
TÜV geprüft
Farbe:
lichtgrau
Belastbarkeit statisch:
120 kg
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
1305 mm
Tiefe Ansatz:
1000 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Kollisionsschutz:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium RAL 9006
Akzentleiste:
Nein
Motorgeräusch:
<50 dB(A)
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
655
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
rechts
Breite:
1800 mm
Material Gestell:
Aluminium
Tischform:
Freiform
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, elektrisch sitz-steh-schreibtisch lichtgrau, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 230191, 230191-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 713,51*
€ 826,77*
Frei Haus
ab € 863,27*
€ 976,53*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,77*
€ 983,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,67*
€ 965,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,70*
€ 930,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,43*
€ 897,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,51*
€ 849,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.