Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschreibtisch Komfort, elektrisch höhenPKrstellbar, 90-° Winkel, Ansatz links, C-Fuss B 2000 x T 1200,00/800 x H 655-1305 mm, weiss/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-230924
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     296180
EAN/GTIN:
     4250510872420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung

Eine echte PKrstärkung für Ihr Mobiliar. Exakt dies PKrtritt der elektrisch höhenPKrstellbare Winkelschreibtisch Komfort in den Massen 2000 x 800/1200,00 (B x T) mm. Ein Eckschreibtisch ist optimal für Teamarbeitsplätze. Er kann als Abgrenzung zwischen Arbeitsbereichen eingesetzt werden, und ebenso gut platzsparend Ecken ausfüllen. Die Spanplatte mit beidseitig melaminharzbeschichteter Oberfläche und 3 mm Kantenschutz aus Kunststoff ist sehr strapazierfähig und für einen dauerhaften Einsatz gut gewappnet. Betrachten wir die farbliche Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Nehmen Sie das Dekor in Weiss erscheint der Eckschreibtisch ausgesprochen hell und modern. Das pulPKrbeschichtete C-Fuss-Gestell aus Aluminium mit Stützfuss setzt Ihre Erwartungen einwandfrei um und rundet in Weissaluminium das Erscheinungsbild ab. Das Modell ist zwischen von 655 bis 1305 mm 2-stufig elektrisch höhenPKrstellbar. Halten Sie während der Arbeitszeit des Öfteren Phasen des Sitzens und Stehens ein. Auf Dauer zeigen Sie Ihrem Körper '“ vor allem Ihrem Rücken '“ eine grosse Wertschätzung.

Tischplatte:

  • Tischform: 90-° Winkel, Ansatz links
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell aus Aluminium
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Zweistufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 40 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Lautstärke: lt,50 dB(A)
  • Stützfuss

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 66 kg dynamisch, 105 kg statisch
  • Masse: B 2000 x T 1200,00/800 x H 655-1305 mm
Weitere Informationen:
Gestellform:
C-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Anzahl Motoren:
2
Höhenverstellung:
elektrisch
Bodenausgleich:
Nein
Höhe von:
655 mm
Belastbarkeit dynamisch:
66 kg
Gestellauszug:
zweistufig
Hubgeschwindigkeit:
40 mm/s
Verkettung:
nicht möglich
Farbe:
weiss
Belastbarkeit statisch:
105 kg
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
1305 mm
Tiefe Ansatz:
1200 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Motorgeräusch:
<50 dB(A)
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Ausführung Gestell:
Stützfuss
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
links
Breite:
2000 mm
Material Gestell:
Aluminium
Tischform:
90° Winkel
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Verkettungsplatte, Schreibtischverkettung, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, eckschreibtisch weiß, schreibtisch eckerweiterung, 230924, 230924-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 916,20*
€ 1.052,70*
Frei Haus
ab € 1.109,33*
€ 1.273,53*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,70*
€ 1.252,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,57*
€ 1.248,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.008,26*
€ 1.199,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,24*
€ 1.156,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 916,20*
€ 1.090,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.