Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Standcontainer 13333, mit Griff rund, B 435 x H 717 mm, weiss/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-231375
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     297370
EAN/GTIN:
     4250510833421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Anstellcontainer
Beistellcontainer
  • Korpus aus Stahl mit eingebrannter Pulverbeschichtung
  • Abdeckplatten und Blenden aus Holz mit Melaminharzbeschichtung, 25 mm stark
  • Utensilienauszug
  • Schubladen aus Stahl mit Teilauszug und Vollauszug bei Hängeregistraturschub, Innenmass B 330 x T 690 mm, Belastbarkeit 25 kg pro Schub
  • Selbsteinzug mit Schliessdämpfung (Softclose)
  • Schloss mit Wechselzylinder und Kippschlüssel, Zentralverschluss
  • mit Griff rund
  • Standcontainer mit verstellbaren Bodengleitern
  • B 435 x T 800 x H 717 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
weiss
Feststellbare Rollen:
Nein
Traglast Schublade:
25 kg
Abschliessbar:
Nein
Material Korpus:
Stahl
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Griff:
rund
Eigenmarke:
Genius
Tiefe:
800 mm
Farbe Korpus:
weissaluminium
Selbsteinzug:
Ja, mit Dämpfung
Material Blenden:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Material Schübe:
Stahl
Anzahl Schubladen:
5
Material Abdeckplatte:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Höhe:
717 mm
Auszug:
Vollauszug
Breite:
435 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischcontainer, Schubladencontainer, Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, besprechungstisch rund weiß, besprechungstisch rund, besprechungstisch, 231375, 231375-SW81, Persönlicher mobiler Container, Trolley (Rollcontainer), Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Unterstellcontainer (Rollcontainer), Caddy (Rollcontainer)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 531,84*
€ 625,68*
Frei Haus
ab € 648,69*
€ 753,58*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,68*
€ 744,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,21*
€ 736,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,93*
€ 723,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,49*
€ 695,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,84*
€ 632,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.