Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Querrollladenschrank TETRIS SOLID, 3 OH, B 1200 x T 413 x H 1170 mm, mit Böden und Abdeckplatte, weiss/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-231695
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     300811
EAN/GTIN:
     4250510835128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank

Offenstehende Türen sind Ihnen ein Graus Dann bringen Sie Ihre Bürounterlagen doch in einem Rollladenschrank unter. So kann der Zugriff zu Ihren Akten frei sein ohne Gefährdungsrisiko. Wie bei diesem Querrollladenschrank unserer Serie TETRIS SOLID.

Die Jalousie aus Polypropylen lässt sich leicht und leise öffnen und schliessen, ohne in der Tiefe Raum einzunehmen. Mit einem silbernen Griff und einem Schloss versehen, bietet der Rollladen optisch ansprechenden Sichtschutz und bewahrt vor unbefugtem Reinfassen.

Der Ganzstahlkorpus aus Qualitätsfeinbleich stellt sicher, dass der Schrank stabil und von langer Lebensdauer ist. Eine mitgelieferte Abdeckplatte in der Farbe Ihrer Wahl dient als optischer Kontrast und gleichzeitig als Abstellfläche für weitere Materialien oder Deko-Artikel.

Drei Ordnerhöhen umfasst der Jalousienschrank bei einer Breite von 1200 mm. Das bedeutet Ablagefläche von mehr als 3,5 Laufmetern. Zwei Einlegeböden aus Stahl, die individuell eingestellt werden können, tragen jeweils rund 50 kg. Hier können Sie aufbewahren, was aufbewahrt werden muss.

Falls der Platz in diesem einen Schrank doch mal nicht ausreicht, können Sie ein weiteres der modularen Elemente der TETRIS SOLID Serie auf ihn aufsetzen oder Sie stellen weitere Schränke oder Regale daneben. Die vielfältigen Möbelmodule bieten nahezu unbegrenzte Möglichkeiten.

Ob Sie in einem Steuerbüro, einer Arztpraxis oder im Home Office arbeiten dieser Querrollladenschrank bildet immer einen praktischen und ästhetischen Ordnungshelfer.

Ausstattungsmerkmale:

  • Ganzstahlkorpus aus Qualitätsfeinblech mit Sockel (89 mm hoch)
  • Abdeckplatte aus 19 mm starken, melaminharzbeschichteten Gütefeinspanplatten (nach DIN 68765, Emissionsklasse E1)
  • Alle Platten mit 2 mm starker ABS-Kante
  • Rollläden aus Polypropylen
  • Höhenverstellschrauben im Sockelbereich (bis zu 20 mm)
  • 14 mm starke Fachböden aus Stahl, zweifach abgekantet und durch spezielle Fachbodenträger gegen Herausfallen gesichert (bis ca. 50 kg belastbar)

Einsatzzweck:

  • Zum Einsatz im Büroalltag oder privat
  • Mit 3 Ordnerhöhen ideal als Sideboard oder Raumteiler
  • Platzsparendes Aufbewahren von Arbeitsmaterialien oder auch privaten Gegenständen

Weitere Details:

  • Bestandteil des umfangreichen Schranksystems TETRIS SOLID
  • Verschiedene Farbvarianten und Dekore
  • Preise inkl. Lieferung, Montage und Entsorgung der Verpackung
  • Masse: B 1200 x T 413 x H 1170 mm (3 OH)
  • 10 Jahre Garantie
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss; weissaluminium
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Genius
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, schäfer ausstattungs-systeme rolladenschrank, rolladenschrank, rollladenschränke breite 1200 mm, 231695, 231695-SW81, Aktenschrank, Büroschrank, Wandschrank, Querrollladenschränke, Büromöbel, Theke (Schiebetür), Karteischrank (Schiebetür)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 813,96*
€ 951,25*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 867,68*
€ 1.013,86*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,86*
€ 1.206,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,16*
€ 1.205,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,43*
€ 1.160,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 936,51*
€ 1.114,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,68*
€ 1.032,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.