Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Flügeltürenschrank TETRIS SOLID, 3 OH, B 800 mm, abschliessbar, mit Abdeckplatte, lichtgrau/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-231704
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     301367
EAN/GTIN:
     4250510835180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

Den abschliessbaren Flügeltürenschrank TETRIS SOLID erhalten Sie mit im Mass von 2 oder 3 Ordnerhöhen. Dank der strapazierfähigen Abdeckplatte bietet Ihnen der Schrank zusätzliche Ablagefläche.

Diese hochwertige und funktionale Konstruktionsweise der Möbel aus dem Büroeinrichtungsprogramm TETRIS SOLID spiegelt sich auch in dem verbauten Stahl wieder. Sowohl der gesamte Korpus, als auch dessen Sockel mit Bodenausgleichsschrauben und die Fachböden im Innern des 800 mm breiten Schranks, sind aus Qualitätsfeinblech gefertigt. Dies ermöglicht die grosse Traglast von je 50 kg pro Fach und sieht, in Weissaluminium gehalten, zudem modern aus.

Vor allem in Kombination mit den beiden Holztüren sowie der 19 mm starken Abdeckplatte, für die Ihnen verschiedene Dekore zur Verfügung stehen, sorgt der Flügeltürenschranks TETRIS SOLID für ein elegante Optik.

Um das Element allein zu platzieren, können Sie bei Bedarf auch passende Seitenverblendungen ergänzen, die Sie in den gleichen Dekoren erhalten. Für die Erweiterung zu einem grosszügigen Sideboard, finden Sie in der Serie TETRIS SOLID weitere Schrankmodelle und Regale, mit denen der Flügeltürenschrank ergänzt werden kann.

Türen:

  • Melaminharzbeschichtete Gütefeinspanplatten mit 2 mm starker ABS-Kante
  • 19 mm starke Holztüren mit eleganten Bügelgriffen
  • Dreipunkt-Drehstangenverschluss für frontbündige Zylinderschliessung mit Kippschlüssel
  • Türscharniere in Stahlrasterschiene befestigt, bis 110-° zu öffnen
  • Diverse Dekore verfügbar

Korpus:

  • Stabiler Ganzstahlkorpus aus Qualitätsfeinblech
  • Mit Abdeckplatte, 19 mm stark
  • Höhenverstellbar im 32 mm Raster
  • Korpus in Weissaluminium

Fachböden:

  • 1 oder 2 Fachböden aus Stahl, Traglast je 50 kg
  • Durch spezielle Fachbodenträger gegen Herausfallen gesichert
  • Böden in Weissaluminium

Sockel:

  • 89 mm hoher Stahlsockel
  • Mit Nivellierschrauben bis 20 mm Spiel zum Ausgleich leichter Unebenheiten

Weitere Details:

  • Bestandteil des Büromöbelprogramms TETRIS SOLID
  • Lieferung erfolgt frachtfrei
  • Inklusive 3D Planungs-Service
  • Inklusive Montage
  • Wahlweise 2 oder 3 Ordnerhöhen (2 oder 3 OH)
  • Masse: B 800 x T 413 x H 818 oder 1170 mm
  • 10 Jahre Garantie
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Material Türen:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Abschliessbar:
Ja
Ordnerhöhe:
3 OH
Material Korpus:
Stahl
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Höhe:
1170 mm
Eigenmarke:
Genius
Tiefe:
412 mm
Breite:
800 mm
Farbe Korpus:
weissaluminium
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, schäfer-gruppe flügeltürenschrank, drehtür schrank, flügeltürenschrank 80cm breit, 231704, 231704-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Aktenschrank, Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 435,06*
€ 522,91*
Frei Haus
ab € 509,29*
€ 600,56*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,91*
€ 622,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,88*
€ 609,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,08*
€ 601,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,90*
€ 579,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,06*
€ 517,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.