Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Kombischrank TETRIS SOLID, 6 OH, Glas- und Flügeltüren, B 800 mm, abschliessbar, Glas/weiss/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-231974
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84231974
EAN/GTIN:
     4051273727985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glastür-Schrank
Glastüren-Schrank
Glastürenschrank
Glastürschrank

Der Kombischrank TETRIS SOLID ist ein eleganter Mix aus Glastüren- und Flügeltürenschrank. Zwei der 6 Ordnerhöhen dienen Ihnen als Vitrine, der untere Bereich wird von Holztüren verschlossen.

Diese Kombination zweier Schranktypen lockert nicht nur das für gewöhnlich sehr kompakt wirkende Gesamtbild Ihrer Büroeinrichtung auf, sondern bietet Ihnen zugleich unterschiedliche Aufbewahrungsmöglichkeiten. So können Sie in den oberen drei Fächern leichte Dinge wie Dekorationsartikel oder Auszeichnungen platzieren, die Sie gerne zeigen, aber dennoch sicher untergebracht wissen möchten. Denn die beiden klaren Sicherheitsglastüren lassen sich abschliessen.

Auch die Holztüren des Kombischranks TETRIS SOLID sind natürlich abschliessbar und schützen so Ihre Akten und Unterlagen vor dem Zugriff durch Unbefugte. Jede der drei Ordnerhöhen im unteren Teil des Möbelstücks verfügt über eine Traglast von 50 kg die durch stabile Stahlfachböden sichergestellt wird. Ebenfalls aus Stahl sind der 2239 mm hohe Korpus sowie dessen Sockel gefertigt, in dem praktische Bodenausgleichschrauben einen sicheren Stand des Kombischranks gewährleisten.

Neben der Funktionalität und hochwertigen Korpusbauweise besticht das Schranksystem TETRIS SOLID auch durch sein Design. Der moderne Material-Mix aus Stahl, Holz und bei diesem Kombischrank auch noch Glas, verleiht den Büromöbeln der Serie eine ansprechende Optik.

Türen:

  • 2 Türen aus Klarglas mit eleganten Bügelgriffen, abschliessbar
  • ESG-Sicherheitsglas, 6 mm stark
  • 2 Flügeltüren aus Holz mit eleganten Bügelgriffen, abschliessbar
  • Melaminharzbeschichtete Gütefeinspanplatten mit 2 mm starker ABS-Kante
  • Türscharniere in Stahlrasterschiene befestigt, bis 110-° zu öffnen
  • Diverse Dekore verfügbar

Korpus:

  • Stabiler Ganzstahlkorpus aus Qualitätsfeinblech
  • Korpus in Weissaluminium
  • Optional verfügbar: Seitenverblendungen in verschiedenen Dekorvarianten
  • Fachböden:
  • 2 Fachböden aus Glas, Traglast je 20 kg
  • 3 Fachböden aus Stahl, Traglast je 50 kg
  • Höhenverstellbar im 32 mm Raster
  • Durch spezielle Fachbodenträger gegen Herausfallen gesichert
  • Stahlböden in Weissaluminium

Sockel:

  • 89 mm hoher Stahlsockel
  • Mit Nivellierschrauben bis 20 mm Spiel zum Ausgleich leichter Unebenheiten

Weitere Details:

  • Bestandteil des Büromöbelprogramms TETRIS SOLID
  • Lieferung erfolgt frachtfrei
  • Inklusive 3D Planungs-Service
  • Inklusive Montage
  • 6 Ordnerhöhen (6 OH)
  • Masse: B 800 mm x T 413 x H 2239 mm
  • 10 Jahre Garantie
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Material Türen:
Glas
Anzahl Fachböden:
5 Stk
Abschliessbar:
Ja
Sichtrückwand:
Nein
Material Korpus:
Stahl
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Tiefe:
412 mm
Farbe Korpus:
weissaluminium
Ordnerhöhe:
6 OH
Höhe:
2239 mm
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Kombischrank, Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, glastür schrank, 231974, 231974-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank, Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 891,22*
€ 1.036,48*
Frei Haus
ab € 1.044,63*
€ 1.210,05*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,48*
€ 1.233,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,47*
€ 1.186,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,35*
€ 1.139,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,22*
€ 1.060,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.