Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Kombischrank TETRIS SOLID, 6 OH, Glas- und Flügeltüren, B 1000 mm, abschliessbar, Glas/weiss/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-231979
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84231979
EAN/GTIN:
     4051273728036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glastür-Schrank
Glastüren-Schrank
Glastürenschrank
Glastürschrank

Dieser Kombischrank aus der Büromöbelserie TETRIS SOLID misst 1000 mm Breite. In der oberen Hälfte der insgesamt 6 Ordnerhöhen besitzt der Schrank Glastüren, im unteren Teil sind Flügeltüren aus Holz.

Somit vereint dieses Möbelstück die leichte Optik einer Vitrine mit dem kompakten Unterbau eines Aktenschranks und wird zu einem echten Hingucker in Ihren Büroräumen. Wesentlicher Aspekt dabei ist jedoch, dass Ihnen der Kombischrank TETRIS SOLID auch reichlich abschliessbaren Stauraum bietet. Sowohl die beiden transparenten Türen aus Sicherheitsglas von den oberen zwei Fächern, als auch die strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Holztüren unterhalb lassen sich separat abschliessen und schützen Ihre Sachen vor unbefugtem Zugriff.

Im Innern unterteilen 2 Glasböden im Vitrinenbereich sowie 3 Stahlböden darunter den Stauraum in 6 gleichhohe Fächer für Aktenordner, Dekoration oder sonstige Büroutensilien. Die Rasterschienen des Stahlkorpus ermöglichen es Ihnen, einen Teil der Einlegeböden in einem 32 mm Verstellbereich zu versetzen, sodass Sie die Höhen flexibel Ihren Anforderungen entsprechend anpassen können.

Optisch findet sich in diesem Objekt der, für das Schranksystem TETRIS SOLID bekannte, Material-Mix aus robustem Stahl und Holz wieder, das Sie in verschiedenen Dekoren erhalten können. So können Sie den Kombischrank problemlos in Ihre bestehende Einrichtung integrieren und sorgen durch das Glas als dritte Komponente, für eine visuelle Auflockerung.

Türen:

  • 2 Türen aus Klarglas mit eleganten Bügelgriffen, abschliessbar
  • ESG-Sicherheitsglas, 6 mm stark
  • 2 Flügeltüren aus Holz mit eleganten Bügelgriffen, abschliessbar
  • Melaminharzbeschichtete Gütefeinspanplatten mit 2 mm starker ABS-Kante
  • Türscharniere in Stahlrasterschiene befestigt, bis 110-° zu öffnen
  • Diverse Dekore verfügbar

Korpus:

  • Stabiler Ganzstahlkorpus aus Qualitätsfeinblech
  • 2 Fachböden aus Glas, Traglast je 20 kg
  • 3 Fachböden aus Stahl, Traglast je 50 kg
  • Höhenverstellbar im 32 mm Raster
  • Durch spezielle Fachbodenträger gegen Herausfallen gesichert
  • Korpus in Weissaluminium
  • Optional verfügbar: Seitenverblendungen in verschiedenen Dekorvarianten

Fachböden:

  • 2 Fachböden aus Glas, Traglast je 20 kg
  • 3 Fachböden aus Stahl, Traglast je 50 kg
  • Höhenverstellbar im 32 mm Raster
  • Durch spezielle Fachbodenträger gegen Herausfallen gesichert
  • Stahlböden in Weissaluminium

Sockel:

  • 89 mm hoher Stahlsockel
  • Mit Nivellierschrauben bis 20 mm Spiel zum Ausgleich leichter Unebenheiten

Weitere Details:

  • Bestandteil des Büromöbelprogramms TETRIS SOLID
  • Lieferung erfolgt frachtfrei
  • Inklusive 3D Planungs-Service
  • Inklusive Montage
  • 6 Ordnerhöhen (6 OH)
  • Masse: B 1000 mm x T 413 x H 2239 mm
  • 10 Jahre Garantie
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Material Türen:
Glas
Anzahl Fachböden:
5 Stk
Sichtrückwand:
Nein
Material Korpus:
Stahl
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Nein
Tiefe:
412 mm
Farbe Korpus:
weissaluminium
Ordnerhöhe:
6 OH
Höhe:
2239 mm
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Kombischrank, Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, glastür schrank, 231979, 231979-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank, Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 962,86*
€ 1.129,15*
Frei Haus
ab € 1.138,50*
€ 1.323,99*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.129,15*
€ 1.343,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.080,62*
€ 1.285,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,05*
€ 1.234,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 962,86*
€ 1.145,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.