Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprofil mit 3 Einzelhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-23350
Hersteller:
     Van Esch
Herst.-Nr.:
     UNIVERSUM H 30CM
EAN/GTIN:
     8713147600010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe

Das Wandprofil ist aus Aluminium gefertigt und silbermatt eloxiert, die Stützen sind schwarz epoxidbeschichtet und die Haken bestehen aus schwarzem Kunststoff. Es besitzt Einzelhaken, deren Anzahl je nach Grösse variiert. Das Wandprofil lässt sich einfach mit dem beiligendem Befestigungsmaterial montieren.

  • Masse (T/H): 90 x 90 mm
  • 3 Einzelhaken: Breite: 300 mm, Gewicht: 1 kg
  • 4 Einzelhaken: Breite: 400 mm, Gewicht: 1 kg
  • 10 Einzelhaken: Breite: 1000 mm, Gewicht: 1,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
mattsilber; tiefschwarz RAL 9005
Ausführung:
null
Abstand Haken:
100 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Tiefe:
80 mm
Anzahl Haken:
3 Stk
Material Haken:
Kunststoff
Kleiderstange:
Nein
Material:
Aluminium
Ausstattung:
Einzelhaken
Traglast Haken:
10 kg
Höhe:
80 mm
Gewicht:
1 kg
Breite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, Wandprofil, wandprofile alu, garderobenleiste, wandgarderobenleiste kunststoff, 23350, 23350-SW81, Garderobe, Bürogarderobe, Karteischrank (Falt-, Einschwenktüren), Aktenschrank (Falt-, Einschwenktüren), Hängeregistraturschrank (Falt-, Einschwenktüren), Aufsatzschrank (Falt-, Einschwenktüren)
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 32,13*
€ 43,01*
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,65*
€ 51,87*
13 Tage
14
pro Paket
Frei Haus
ab € 47,31*
€ 62,14*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,02*
€ 107,66*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Van Esch
7600034
ab € 88,49*
Ähnlich
Van Esch
UNIVERSUM H 100CM
ab € 80,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.