Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-23392
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     630335
EAN/GTIN:
     4050558000775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenschirmständer
regenschirmständer edelstahl
regenschirmständer

Formschöner Schirmständer aus gebürstetem Edelstahl in schlichter Form, der durch seine hohe Standfestigkeit und eine erfreuliche Langlebigkeit überzeugt.
Masse: ø 250 x H 460 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl, gebürstet
Höhe:
470 mm
Durchmesser:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: 23392, 23392-SW81, Schirmständer, Schirmhalter, Garderobe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
unbekannt
€ 4,95*
ab € 78,04*
€ 100,03*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,27*
€ 120,53*
Frei Haus
ab € 94,33*
€ 120,60*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.