Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhputzmaschine Easy Comfort, 3 Bürsten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-23822
Hersteller:
     HEUTE Maschinenfabrik
Herst.-Nr.:
     021-1300
EAN/GTIN:
     4250510886083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuhpoliermaschine
Schuhputzmaschine
schuhpoliermaschine heute
schuhpoliermaschine

Mit dem Schuhputzautomaten "Easy Comfort" wird die professionelle Schuhpflege auch Zuhause selbstverständlich. Kompakt, klein und ausserordentlich benutzerfreundlich findet die Schutzputzmaschine selbst im noch so kleinsten Winkel Platz. Für schmutzige Schuhe sollte es jetzt also keine Ausrede mehr geben. Denn die beiden Polierbürsten und die Nylon-Vorreinigungsbürste sorgen für eine schnelle und effektive Reinigung der Schuhe und Schuhränder.

  • Gehäusefarbe: graphit
  • Abmessungen (B/T/H): 320 x 490 x 310 mm
  • Politurspender: 0,2 Liter mit Kunststoff-Kugelventil
  • Bürsten: 2 Polierbürsten, 1 Vorreinigungsbürste
  • Bürstenmasse: ø 130 mm x 60 mm
  • Gewicht: 10 kg netto, 11 kg brutto
  • Ein/Aus-Schalter: Auf dem Gehäuse
  • Stromanschluss: 230 Volt (110 Volt als Option)
  • Motor: 100 Watt, 1100 U/min
  • Mit Politurspender
  • Optionale Lederpflegepolitur erhältlich
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
graphit
Material:
Aluminium
Ausstattung:
Schalter für Fussbedienung, mit Politurspender
Leistung:
100 W
Höhe:
315 mm
Gewicht:
10 kg
Anzahl Bürsten:
3
Tiefe:
320 mm
Breite:
490 mm
Weitere Suchbegriffe: 23822, 23822-SW81, Reinigungsmaschine, Schuhcreme, Schuhputzer, Drahthandbürste, Lochbürste (Hand), Werkzeuggrundbürste (Hand), Rundbürste (Hand), Siederohrbürste (Hand)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 250,94*
€ 304,52*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 257,82*
€ 312,55*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,52*
€ 362,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,42*
€ 359,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,91*
€ 340,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,15*
€ 331,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,94*
€ 298,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.