Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Erste-Hilfe-Koffer, Bereich Elektrotechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-23907
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     360113
EAN/GTIN:
     4250108800361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten

Lässt sich ein Bürobetrieb mit einem Unternehmen der Elektrotechnik vergleichen Unterschiedlicher könnten die Unfallrisiken wohl kaum sein. Beide Betriebe unterliegen jedoch den gleichen Unfallverhütungsvorschriften und DIN-Normen für Betriebsverbandskästen. Grundlage ist jeweils dieser mobiler Erste-Hilfe-Koffer des Typs MT-CD mit Basisinhalt DIN 13 157.

Die weiterführenden SPEZIAL-Inhalte ergeben sich aus den unterschiedlichen, berufsrisikobezogenen Anforderungen. Dazu gehören, je nach Unfallgefährdung und Erfordernis, z. B. Augen-Sofortspülung, aluderm--Verbandstoffe, aluderm--aluplast-Pflasterwundverbände, Kühlspray, Desinfektion, Replantatbeutel, Spezialverbände, Instrumente usw.

Der mobile Erste-Hilfe-Koffer für den Einsatz in Bereichen der Elektrotechnik wurde aus robustem ABS-Kunststoff gefertigt und ist mit einer verstellbaren Inneneinteilung sowie transparenten Abdeckplatten ausgestattet. Die Lieferung erfolgt inklusive einer praktischen Wandhalterung.

Behälter MT-CD, 400 x 300 x 150 mm, Motiv und Beschriftung im Siebdruck, Erste-Hilfe-Farbpiktogramme

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Inhalt nach DIN:
13 157
Einsatzort:
Elektrotechnik
Höhe:
300 mm
Gewicht:
4.740 kg
Tiefe:
400 mm
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, betriebsverbandkasten din 13157 inhalt, erste hilfe kasten, erste hilfe koffer söhngen, 23907, 23907-SW81, Wundpflaster, Heftpflaster, Verbandmittel, Pflaster (Erste Hilfe)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 118,59*
€ 140,76*
28 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 149,33*
€ 176,28*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 150,18*
€ 177,35*
1
Frei Haus
ab € 171,56*
€ 202,13*
1 Tag
7
1
€ 5,90*
ab € 186,78*
€ 219,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,35*
€ 211,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,80*
€ 210,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,18*
€ 202,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,39*
€ 190,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0301222
ab € 1,57*
Zubehör
Plum
55079 / 5507
ab € 34,25*
Zubehör
Söhngen
0360013
ab € 102,24*
Zubehör
k.A.
290818
ab € 6,46*
Zubehör
k.A.
290819
ab € 80,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.