Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK-Erste Hilfe (nach DIN 13 157)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-23916
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     301125
EAN/GTIN:
     4250108801160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
  • aus ABS-Kunststoff mit Inneneinteilung und Wandhalterung
  • Masse: L 260 x B 170 x H 110 mm
  • Inhalt entspricht DIN 13 157


Der Verbandskasten ist für Handels- und Verwaltungsbetriebe mit weniger als 50 Beschäftigten, kleine Baustellen (mit weniger als 10 Beschäftigten) sowie Tätigkeiten im Aussendienst zugelassen.

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Inneneinteilung:
Ja
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Inhalt nach DIN:
13 157
Einsatzort:
Handelsbetriebe
Höhe:
110 mm
Gewicht:
2.121 kg
Tiefe:
260 mm
Breite:
170 mm
Angebote (61)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 38,40*
€ 45,31*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 39,94*
€ 46,88*
3 Tage
214
1
€ 5,99*
ab € 40,33*
€ 47,35*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 40,47*
€ 47,40*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 67,17*
€ 77,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 67,17* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,25*
Zubehör
Söhngen
0301177
ab € 6,41*
Zubehör
Söhngen
3003630
ab € 6,30*
Zubehör
Söhngen
0301120
ab € 32,93*
Zubehör
Söhngen
3001404
ab € 64,15*
Zubehör
Söhngen
3003019
ab € 26,11*
Zubehör
Söhngen
0301222
ab € 1,57*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,27*
Zubehör
Plum
55079 / 5507
ab € 34,25*
Zubehör
k.A.
ab € 9,06*
Zubehör
Söhngen
KR30318
ab € 32,49*
Zubehör
k.A.
290818
ab € 6,46*
Zubehör
k.A.
290819
ab € 80,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.