Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansatztisch, Halbkreis, Ø 1600 mm, weiss/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-240212
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     882880
EAN/GTIN:
     4250510936504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Durch den Ansatztisch Planova erweitern Sie Ihren Schreibtisch um einen halbkreisförmigen Beratungsbereich. Der Ansatztisch misst 1600 mm im Durchmesser und kann entsprechend an Schreibtische mit gleichem Breitenmass montiert werden.
Der Ansatztisch besitzt eine 25 mm starke Holzplatte aus Feinspan, deren Oberfläche mit einer Melaminharzbeschichtung versiegelt wurde, diese -¿ sowie der Kunststoffumleimer an den Kanten -¿ machen den Ansatztisch extrem strapazierfähig und schützen effektiv vor Kratzern. Gestützt wird der Ansatztisch von zwei stabilen und höheneinstellbaren Füssen, die in Weissaluminium gehalten sind und einen schönen Kontrast zu den Plattendekoren abgeben. Ebenso wie bei Ihrem Schreibtisch erhalten Sie auch auf den Ansatztisch bei Schäfer Shop eine Garantie von fünf Jahren und die Montage inklusive.
Weitere Details:

  • Ansatztisch mit Ø 1600 mm
  • Halbkreisförmige Platte
  • 2 höheneinstellbare Füsse mit Bodenausgleich
  • 25 mm dicke, strapazierfähige, melaminharzbeschichtete Spanplatten mit 3 mm Kunststoffumleimer--
  • Schäfer Dekorsystem: passend zu Planova Basic, Combitec, Modena und Trentec
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss; weissaluminium
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Ansatztisch, schreibtisch anbauplatte weiß, schreibtisch anbauplatte, ansatztisch halbkreis, 240212, 240212-SW81, Ansatztische, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 247,48*
€ 304,35*
Frei Haus
ab € 288,70*
€ 355,08*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,35*
€ 362,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,00*
€ 357,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,11*
€ 338,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,18*
€ 331,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,48*
€ 294,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.