Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Standcontainer mit Aufsatzregal, abschliessbar, eckiger Griff, buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-240271
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240271
EAN/GTIN:
     4250510837054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anstellcontainer
Beistellcontainer
Schreibtischcontainer
Schubladencontainer

Dieser hochwertige Standcontainer mit den Massen von B 435 x T 800 x H 1092 mm besitzt silberfarbene, eckige Griffe und ist mit höhenverstellbaren Bodengleitern versehen, die ihm die nötige Standfestigkeit auf unebenem Untergrund verleihen.

Der Koprus des Containers besteht aus hochwertigem, langlebigem Stahl mit eingebrannter Pulverbeschichtung. Hinzu kommt eine 25 mm starke Abdeckplatte.

Zur Ausstattung zählen ebenso ein Utensilienauszug, zwei geräumige Schübe aus Kunststoff mit Teilauszug sowie ein Hängeregistraturschub mit einem Innenmass von jeweils 330 x 690 mm. Für maximale Sicherheit und Schutz vor ungewollten Zugriffen sorgt der Zentralverschluss mittels Schloss mit Wechselzylinder und Kippschlüssel. Per Softclose-System ziehen sich die mit jeweils bis zu 25 kg belastbaren Schubladen von selbst und ausgesprochen geräuscharm ein.

Für zusätzlichen Stauraum erhalten Sie diesen abschliessbaren Beistellcontainer wahlweise mit einem Aufsatzregal oder mit einem Aufsatzschrank. Dieser ist mit einer ebenfalls abschliessbaren Schiebetür ausgestattet. Sowohl bei dem Container als auch bei dem Regal und dem Schrank bestehen die Blenden aus stabilem Holz mit robuster Melaminharzbeschichtung.

Weitere Details:

  • Abschliessbarer Beistellcontainer mit eckigen, silberfarbenen Griffen
  • Verschiedene Varianten - wahlweise mit Aufsatzregal oder mit Aufsatzschrank (dieser mit abschliessbarer Schiebetür)
  • Container-Korpus aus Stahl mit eingebrannter Pulverbeschichtung
  • Blenden des Containers, des Aufsatzregals und des Aufsatzschranks aus Holz mit Melaminharzbeschichtung
  • Abdeckplatte 25 mm
  • 1 Utensilienauszug, 2 Schübe und 1 Hängeregistraturauszug
  • Schubladen aus Kunststoff mit Teilauszug, Innenmass B 330 x T 690 mm
  • Belastbarkeit je Schublade 25 kg
  • Selbsteinzug mit Schliessdämpung (Softclose)
  • Schloss mit Wechselzylinder und Kippschlüssel '“ Zentralverschluss
  • Höhenverstellbare Bodengleiter
  • Verschiedene attraktive Farbvarianten
  • Masse Beistellcontainer: B 435 x T 800 x H 1092 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
Buche-Dekor
Ausführung:
Aufsatzregal
Feststellbare Rollen:
Nein
Traglast Schublade:
25 kg
Abschliessbar:
Ja
Ausführung Griff:
Griff eckig
Material Korpus:
Stahl
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Genius
Tiefe:
800 mm
Farbe Korpus:
weissaluminium
Selbsteinzug:
Ja, mit Dämpfung
Material Blenden:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Material Schübe:
Kunststoff
Verschliessbar:
Ja
Anzahl Schubladen:
4
Material Abdeckplatte:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Höhe:
1092 mm
Auszug:
Teilauszug
Breite:
435 mm
Weitere Suchbegriffe: Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, schreibtischcontainer buche, schreibtischcontainer, 240271, 240271-SW81, Persönlicher mobiler Container, Trolley (Rollcontainer), Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Unterstellcontainer (Rollcontainer), Caddy (Rollcontainer)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 651,73*
€ 759,16*
Frei Haus
ab € 796,45*
€ 917,85*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,16*
€ 903,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,14*
€ 899,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,08*
€ 877,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,71*
€ 843,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,73*
€ 775,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.