Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Rollcontainer 1233, 4 Schübe, Griff eckig, weiss/Ahorn-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-240374
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240374
EAN/GTIN:
     4250510881248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
  • Korpus aus Stahl mit eingebrannter Pulverbeschichtung
  • Abdeckplatten und Blenden aus Holz mit Melaminharzbeschichtung, ca. 19 mm stark
  • Utensilienauszug
  • Schubladen aus Stahl mit Teilauszug, Selbsteinzug, Innenmass B 330 x T 690 mm, Belastbarkeit 15 kg pro Schub
  • Schloss mit Wechselzylinder und Kippschlüssel, Zentralverschluss
  • Griff eckig
  • 4 hochwertige Leichtlauf-Rollen, davon 2 feststellbar
  • Masse: B 435 x T 765 x H 577 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
weiss
Feststellbare Rollen:
Ja
Traglast Schublade:
15 kg
Abschliessbar:
Ja
Ausführung Griff:
Griff eckig
Farbe Abdeckplatte:
Ahorn-Dekor
Material Korpus:
Stahl, pulverbeschichtet
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Select
Farbe Korpus:
weiss
Selbsteinzug:
Nein
Material Blenden:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Material Schübe:
Stahl
Anzahl Schubladen:
4
Material Abdeckplatte:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Höhe:
577 mm
Auszug:
Teilauszug
Breite:
435 mm
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer 4 schübe weiß, bürorollcontainer weiß, rollcontainer, 240374, 240374-SW81, Persönlicher mobiler Container, Trolley (Rollcontainer), Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Schubladencontainer, Unterstellcontainer (Rollcontainer), Caddy (Rollcontainer)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,58*
€ 565,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,77*
€ 562,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,28*
€ 553,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,98*
€ 535,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,60*
€ 475,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.