Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettset Modena Flex, Schreibtisch B 1600 mm, höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-240385
Hersteller:
     Genius
Herst.-Nr.:
     240385
EAN/GTIN:
     4250510881354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer

Das Komplettset Modena Flex umfasst einen höhenverstellbaren Schreibtisch mit einer Breite von 1600 mm sowie einen passenden Rollcontainer. Der Rollcontainer des Komplettsets Modena Flex bietet 3 Schübe und 1 Utensilienauszug.

Das Komplettset Modena Flex umfasst einen Schreibtisch und einen passenden Rollcontainer. Der Schreibtisch des Komplettsets Modena Flex hat ein C-Fuss-Rundrohrgestell aus hochwertigem Stahl für eine hohe Stabilität und ist pulverbeschichtet in Weissalu. Der Schreibtisch ist 1600 mm breit und 800 mm tief. Er ist in der Höhe verstellbar von 650 mm auf bis zu 850 mm. Die Tischplatte ist aus E1 Gütefeinspanplatten gefertigt, 25 mm stark und melaminharzbeschichtet. Das macht die Oberfläche unempfindlich gegen Kratzer. Zudem hat die Platte einen 2 mm Kantenumleimer und Kabeldurchlässe. Die Montage des Schreibtisches ist bei uns inbegriffen. Zum Komplettset gesellt sich ein abschliessbarer Rollcontainer mit Griffen. Der Rollcontainer bietet 3 Schübe sowie einen Utensilienauszug. Sein Metallkorpus mit eingebrannter Pulverbeschichtung so wie die Abdeckplatte und Blenden aus 19 mm starkem und melaminharzbeschichteten Spanplatten schützen den Rollcontainer vor Stössen. Der Rollcontainer wird mit einem Kippschlüssel geliefert und ist insgesamt 435 mm breit und 567 mm hoch. Bei einer Tiefe von 765 mm lässt er sich perfekt unter den Schreibtisch schieben. Bei Bedarf kann der Rollcontainer mühelos dank hochwertiger Leichtlauf-Rollen verschoben werden.

Weitere Details:

Schreibtisch:

C-Fuss-Rundrohrgestell, aus hochwertigem Stahl, pulverbeschichtet in Weissalu (RAL 9006)

20 mm Raster-Höhenverstellung von 650 - 850 mm

Tischplatten aus E1 Gütefeinspanplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kantenumleimer

Mit Kabeldurchlässen

Tischplatte mit schwebender Optik

Schäfer-Dekorsystem

Made in Germany

Montage inklusive

Masse: B 1600 x T 800 mm

Abschliessbarer Rollcontainer:

1 Utensilienauszug, 3 Schübe

4 hochwertige Leichtlauf-Rollen, 2 feststellbar

Metallkorpus mit eingebrannter Pulverbeschichtung, weissalu

Abdeckplatte und Blenden aus melaminharzbeschichteten 19 mm starken Spanplatten

Mit Griffen

Zentralverschluss Kippschlüssel

Masse: B 435 x T 765 x H 567 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
Ahorn-Dekor
Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtische ahorn, bürotisch, 240385, 240385-SW81, Komplettangebote, Komplettangebot, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 813,07*
€ 928,35*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 835,58*
€ 955,51*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,51*
€ 1.137,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,59*
€ 1.131,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,60*
€ 1.090,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,07*
€ 1.053,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 835,58*
€ 994,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.