Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehbare Hängeregistratur, für Paper Star Duplex Pro 2-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-24238
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     900007-00000 RAL 7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
24238
24238-SW81
Tresore Zubehör
Tresor Zubehör

Hängeregistratur

  • ausziehbar
  • gegen Mehrpreis
Weitere Informationen:
Aussenbreite:
574 mm
Material:
Stahlblech
Bauart:
Hängeregistraturrahmen
Aussentiefe:
290 mm
Gewicht:
1,2 kg
für Modell:
PS Pro 2-5
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Elektronikschloss, Zahlenschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 181,19*
€ 225,58*
Frei Haus
ab € 219,61*
€ 270,67*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,58*
€ 268,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,82*
€ 265,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,22*
€ 247,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,90*
€ 240,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,19*
€ 215,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.