| |
|
| Artikel-Nr.: 224-24252 Herst.-Nr.: 900003-00144 RAL 7035 EAN/GTIN: 4011238008481 |
| | |
|
| | |
| Innentresor - mit Zylinderschloss
- gegen Mehrpreis
- Höhe 200 mm für PS Pro 2-5
- Höhe 415 mm für PS Pro 6
Weitere Informationen: | | Aussenbreite: | 1148 mm | Aussenhöhe: | 415 mm | Material: | Stahlblech | Bauart: | Innenfach | Schliesssystem: | Zylinderschloss | Aussentiefe: | 290 mm | für Modell: | PS Pro 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbautresor, Wandeinbausafe, Wandeinbautresor, Wandsafe, Wandtresor, Einsatz-Tresor, Einsatztresor, Innen-Tresor, Innentresor, format aktenschrank, aktenschrank, 24252, 24252-SW81, Tresore Zubehör, Tresor Zubehör, Elektronikschloss, Fachboden, Zahlenschloss |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,43* | € 288,36* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 237,28* | € 288,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 295,47* | € 353,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|