Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikschloss LG, für Paper Star Duplex Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-24270
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     900001-00007 RAL 7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
24270
24270-SW81
Tresore Zubehör
Tresor Zubehör

Elektronikschloss

  • gegen Mehrpreis
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; silber
Material:
Metall
Bauart:
Tastenkombinationsschloss
Schliesssystem:
Elektronikschloss
Gewicht:
0.18 kg
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zahlenschloss, Elektronikschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 371,37*
€ 444,48*
Frei Haus
ab € 452,73*
€ 533,11*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,48*
€ 528,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,50*
€ 523,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,95*
€ 497,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,53*
€ 484,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,37*
€ 441,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.