Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank mit Elektronikschloss 91 Haken, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-24319
Hersteller:
     Beaumont
Herst.-Nr.:
     07.11.E91 RAL 7035
EAN/GTIN:
     8712907005089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselbox

Der Schlüsselschrank ist mit einem Elektronikschloss ausgestattet. Das Elektronikschloss verfügt über einen Manager- und Benutzercode. Der Korpus besteht aus 1,5 mm starkem Stahlblech mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung, die Hakenleisten sind fest angeschweisst. Index und Nummernstreifen sowie Befestigungsmaterial sind im Lieferumfang enthalten.

  • Farbe: wahlweise lichtgrau (RAL 7035), anthrazit (RAL 7016) oder silber-Hammerschlag
  • Masse (B/T/H): 290 x 40 x 395 mm, Gewicht: 4,8 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Befestigung:
Wandmontage
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Schliesssystem:
Elektronikschloss
Türfarbe:
lichtgrau
Höhe:
395 mm
Tiefe:
40 mm
Breite:
290 mm
Anzahl Haken:
91 Stk
Weitere Suchbegriffe: 24319, 24319-SW81, Schlüsselkästen, Schlüsselkassette, Schlüsseltresor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 132,88*
€ 163,48*
Frei Haus
ab € 160,60*
€ 197,65*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,48*
€ 194,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,88*
€ 193,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,08*
€ 186,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,58*
€ 183,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.