Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank, lichtgrau, für 780 Schlüssel, Türöffnungswinkel 90-°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-24325
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     001201-00000 LICHTGR.
EAN/GTIN:
     4011238050015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten format

Dieser Schlüsselschrank ist serienmässig mit einem schwenkbarem Schlüsselregister, zwei voll ausschwenkbaren Zwischenwänden sowie einem Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet.

Die beiden Türen mit einem öffnungswinkel von 90 sind einwandig und werden über einen 3-seitigen Basküleverschluss verriegelt. Die glatte Front entsteht durch einliegende Türen mit umlaufendem Rand. Der Korpus ist allseitig einwandig.

Die galvanisch verzinkten Hakenleisten sind im Rastersystem verstellbar, verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert. Der Schlüsselschrank ist zur Wandbefestigung vorgerichtet.

Er ist wahlweise mit 780, 940, oder 1170 Schlüsselhaken erhältlich.

Weitere Details:

  • Türöffnunsgwinkel: jeweils 90
  • Farbe: jeweils lichtgrau (RAL 7035)
  • 780 Schlüsselhaken: Masse (B/T/H): 730 x 250 x 1300 mm, Gewicht: 49 kg
  • 940 Schlüsselhaken: Masse (B/T/H): 730 x 250 x 1300 mm, Gewicht: 51 kg
  • 1170 Schlüsselhaken: Masse (B/T/H): 730 x 250 x 1300 mm, Gewicht: 53 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Befestigung:
Wandmontage
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Höhe:
1300 mm
Gewicht:
49 kg
Anzahl Schlüssel:
780
Tiefe:
250 mm
Breite:
720 mm
Anzahl Haken:
780 Stk
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, 24325, 24325-SW81, Schlüsselkästen, Schlüsselkassette, Schlüsseltresor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
5
Frei Haus
ab € 566,48*
€ 655,43*
17 Tage
13
Frei Haus
ab € 569,68*
€ 655,45*
76 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 650,20*
€ 742,91*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 830,01*
€ 930,52*
Frei Haus
ab € 1.005,96*
€ 1.122,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 930,52*
€ 1.107,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,26*
€ 1.101,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,43*
€ 1.063,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,41*
€ 1.031,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,01*
€ 987,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.