Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank, Elektronikschloss 46 Haken, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-24347
Hersteller:
     Beaumont
Herst.-Nr.:
     07.10.E46 RAL 7016
EAN/GTIN:
     8712907004709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselbox beaumont

Der Schlüsselschrank ist mit einem Elektronikschloss ausgestattet. Das Elektronikschloss verfügt über einen Manager- und Benutzercode. Der Korpus besteht aus 1,5 mm starkem Stahlblech mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung, die Hakenleisten sind fest angeschweisst. Index und Nummernstreifen sowie Befestigungsmaterial sind im Lieferumfang enthalten.

  • Farbe: wahlweise lichtgrau (RAL 7035), anthrazit (RAL 7016) oder silber-Hammerschlag
  • Masse (B/T/H): 240 x 40 x 340 mm, Gewicht: 3,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Befestigung:
Wandmontage
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Schliesssystem:
Elektronikschloss
Türfarbe:
anthrazit
Höhe:
340 mm
Gewicht:
3 kg
Tiefe:
40 mm
Breite:
240 mm
Anzahl Haken:
46 Stk
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten anthrazit, 24347, 24347-SW81, Schlüsselkästen, Schlüsselkassette, Schlüsseltresor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 122,68*
€ 153,89*
Frei Haus
ab € 148,95*
€ 184,21*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,89*
€ 183,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,39*
€ 176,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,01*
€ 166,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.