Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Mondi IQ Smooth, DIN A4, 120 g/m-², hochweiss 1 Paket = 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     224-24568
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     2100004946
EAN/GTIN:
     9003974420530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Für priorisierten Schriftverkehr und nach aussen gerichteten geschäftlichen Austausch ist das Premiumpapier Mondi IQ Smooth DIN A4 Kopierpapier in Weiss optimal.

Dieses Premiumpapier mit einem starken Papiergewicht von 120 g/m-² kommt im DIN A4 Format. Desweiteren ist es ideal für beidseitiges Bedrucken (Duplex) geeignet. Geschriebene oder gedruckte Zeilen scheinen aufgrund der hohen Opazität nicht durch.

Durch die glatte Oberfläche und den exzellenten Weissegrad handelt es sich bei dem ungestrichenen, hochweissen Papier um eine gute Qualität für ausgezeichnete Druckergebnisse. Die ColorLok--Technologie schliesst Farbpigmente auf der Papieroberfläche ein und verleiht Ihren Ausdrucken das gewisse Mehr: intensivere Bilder, konturenreichere Texte und ein unverfälschtes Druckbild. Hauptsächlich für nach aussen gerichtete Korrespondenz wie beispielsweise Urkunden, Präsentationen oder Werbepost liefert dieses A-Qualitätspapier die passende Basis.

Spezifika wie höhere Papierdicke und ein überdurchschnittliches Volumen verleihen dem Papier eine ordentliche Steifigkeit sowie Biegefestigkeit. Gemeinsam mit der gleichmässigen Blattbildung sind sie von Vorteil für eine besonders gute Planlage und verbesserte Durchlauffähigkeit in allen gängigen Druckern. Dadurch bewältigen Sie auch hohe Druckvolumina im arbeitsreichen Büroalltag problemlos.

Bei der Erzeugung langlebiger Schriftstücke (Akten, Buchungsbelege etc.) sollten Sie auf aussagekräftige Prüfnormen wie z.B. ISO 9706 achten. Bei diesem Produkt wurde die Alterungsbeständigkeit zertifiziert, sodass es für Archivierungszwecke geeignet ist. Die Berücksichtigung nachhaltiger, umwelt-, sozial- und gesundheitsverträglicher Richtlinien bei der Fertigung eines Papieres ist keine Selbstverständlichkeit, sondern eine achtsame Mitwirkung am Gemeinwohl. Diese stellt das IQ Smooth mit Zertifizierungen wie OHSAS 18001, ECF und ISO 14001 unter Beweis. Die Lieferung des DIN A4 Kopierpapiers IQ Smooth der Marke Mondi erfolgt im Paket zu 500 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Premiumpapier für besondere Anlässe und externe Geschäftspost
  • ColorLok--Technologie: intensive Farben, konturenreiche Texte, zügige Trocknung
  • Geeignet für: Werbepost, Verträge, Flyer, Handbücher, Urkunden
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy
  • Beidseitig bedruckbar

Papiereigenschaften und Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 120 g/m-²
  • Volumen: 1,13 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 167 hochweiss
  • Farbe: hochweiss
  • Opazität: 96,5%
  • Oberfläche: gestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Paket = 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, FSC, EU-Blume, ECF, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Anzahl Blatt:
500
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 167 hochweiss
Oberfläche:
gestrichen
Gewicht ca. (g/m²):
120
Format:
DIN A4
Opazität:
96.5 %
VE:
1 Paket = 500 Blatt
Grammatur:
120 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Blatt/Paket:
500
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706, ColorLok, FSC, EU-Blume, ECF, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
1
€ 5,49*
ab € 11,47*
€ 17,08*
12 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 13,28*
€ 18,84*
2 Tage
37
1
€ 4,99*
ab € 13,38*
€ 19,43*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 16,49*
€ 23,55*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,03298* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.