Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild, Rückenbreite 39 mm, selbstklebend, 10 Stück, gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-24673
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     ORD24673-S
EAN/GTIN:
     4260188970427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
  • selbstklebend
  • für Handbeschriftung
  • für alle gängigen Ordner
  • für Rückenbreite 40 oder 60 mm
  • 10 Etiketten = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Ausführung:
selbstklebend
Bedruckbar:
Nein
Stück pro Paket:
10
Stück/Paket:
10
für Rückenbreite:
39 mm
Höhe:
190 mm
Ordnertyp:
Standardordner
Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordnerrücken selbstklebend gelb, ordneretikett selbstklebend, ordneretikett gelb, 24673, 24673-SW81, Ordnerrückenschilder, Rückenschilder, Aktenhefter, Hefter, Bürohefter, Rückenschilder und Zubehör, Aktenordner und Zubehör, Etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,087* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.