Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild, Rückenbreite 39 mm, selbstklebend, 10 Stück, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-24681
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     30424
EAN/GTIN:
     4260188970489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
  • selbstklebend
  • für Handbeschriftung
  • für alle gängigen Ordner
  • für Rückenbreite 40 oder 60 mm
  • 10 Etiketten = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausführung:
selbstklebend
Bedruckbar:
Nein
Stück pro Paket:
10
Stück/Paket:
10
für Rückenbreite:
39 mm
Höhe:
280 mm
Ordnertyp:
Standardordner
Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordnerrücken, 24681, 24681-SW81, Ordnerrückenschilder, Rückenschilder, Aktenhefter, Hefter, Bürohefter, Rückenschilder und Zubehör, Aktenordner und Zubehör, Etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 10.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,111* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,48*
€ 1,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.