Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Mondi Color Copy, DIN A3, 200 g/m-², reinweiss 1 Paket = 250 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Nachhaltige Forstwirtschaft
Artikel-Nr.:
     224-24853
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     2100005111
EAN/GTIN:
     4004070009747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier

Das Mondi Color Copy DIN A3 Kopierpapier in Reinweiss ist ein Multifunktionspapier für die unterschiedlichsten Anwendungen.

Dieses Multifunktionspapier mit einem sehr stabilen Flächengewicht von 200 g/m-² kommt im DIN A3 Format. Die Duplexfähigkeit gestattet problemloses, zweiseitiges Bedrucken. Das liegt an der hohen Opazität, die das Papier undurchsichtig macht.

Eine glatte Oberfläche sowie ein exzellenter Weissegrad verleihen dem ungestrichenen und hochweissen Papier eine Qualität, aus der ausgezeichnete Druckergebnisse hervorgehen. Die ColorLok--Technologie schliesst Farbpigmente auf der Papieroberfläche ein und verleiht Ihren Ausdrucken das gewisse Mehr: klarere Bilder, konturenreichere Texte und ein unverfälschtes Druckbild. Variabel in seinen Verwendungsmöglichkeiten, in gleicher Weise für die Korrespondenz nach innen wie aussen, hebt es sich durch seine hohe Flexibilität hervor.

Eigenschaften, wie höhere Papierdicke und ein überdurchschnittliches Volumen, verleihen dem Papier eine ordentliche Steifigkeit sowie Biegefestigkeit. Gemeinsam mit der sehr guten Blattbildung schaffen sie beste Bedingungen für eine besonders gute Planlage und verbesserte Laufeigenschaften in allen gängigen Druckern. Dadurch bewältigen Sie auch hohe Druckvolumina im arbeitsreichen Büroalltag ohne Schwierigkeiten.

Oftmals sind zum Beispiel amtliche oder rechtskräftige Dokumente wie Urkunden oder Verträge für Archivierungszwecke vorgesehen. Für solche Dokumente nutzen Sie vorsichtshalber ein Papier, das nach ISO 9706 alterungsbeständig ist. Wer Wert auf umweltschonende und soziale Herstellungsverfahren legt, kann mit Siegeln wie ISO 14001, OHSAS 18001 und EU-Blume sicherstellen, eine gute Entscheidung zu treffen. Sie erhalten das Mondi Color Copy DIN A3 Kopierpapier im Paket zu 250 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • ColorLok--Technologie für kräftige Farben, sattes Schwarz und schnelle Trocknung
  • Geeignet für: Geschäftsdokumente, Rechnungen, Produktdatenblätter, Berichte, Geschäftspost
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser, Copy

Papiereigenschaften Gütesiegel:

  • Format: DIN A3
  • Grammatur: 200 g/m-²
  • Volumen: 1 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 160 reinweiss
  • Farbe: reinweiss
  • Opazität: 99%
  • Oberfläche: gestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Paket = 250 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001, EU-Blume, ECF, FSC
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Anzahl Blatt:
250
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 160 reinweiss
Oberfläche:
gestrichen
Gewicht ca. (g/m²):
200
Format:
DIN A3
Opazität:
99 %
VE:
1 Paket = 250 Blatt
Grammatur:
200 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001, EU-Blume, ECF, FSC, ColorLok
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 23,98*
€ 33,09*
1
Frei Haus
ab € 32,43*
€ 44,68*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 33,60*
€ 45,92*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.