Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenleiste für 8 Schlüssel, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-25141
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     006003-00004
EAN/GTIN:
     4011238010569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hakenleiste
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Schlüsselleiste

Die Hakenleisten sind wahlweise in den Farben blau, rot oder schwarz erhältlich. Die Leisten sind für 8 Schlüssel geeignet.
Die Hakenleisten werden ohne Nummern und Schlüsselanhänger geliefert.

  • 240 mm lang
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Material:
Stahlblech, lackiert
Gewicht:
0.05 kg
Breite:
240 mm
Anzahl Haken:
8 Stk
Weitere Suchbegriffe: hakenleiste, 25141, 25141-SW81, Schlüssel, Schlüsselhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.