Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenfach für Stahlschränke Serie ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-25197
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     002951-00000
EAN/GTIN:
     4011238010613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
25197
25197-SW81
Tresore Zubehör
Tresor Zubehör

200 mm hoch
abschliessbar
Farbe: Lichtgrau

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Aussenbreite:
514 mm
Aussenhöhe:
200 mm
Material:
Stahl
Bauart:
Innenfach
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Gewicht:
15 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 99,21*
€ 126,97*
Frei Haus
ab € 120,97*
€ 152,36*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.